Iwasaki Seisakusho OQ Band Water Leakage First Aid Band

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Length (mm)340
Width (mm)100
Suitable Hose Size40/50/65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can stop the water leakage immediately by wrapping it around the torn part of the hose.
Warning
It does not completely stop the water.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan