KIJIMA Motorcycle Part Oil Resistant Single Layer Pipe Hose (Komponen Oli/Bahan Bakar Motor)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Length (m)1
Outer Diameter (mm)5
Inner Diameter (mm)3
Inner Diameter X Outer Diameter (mm)3x5
Heat Resistance Temperature (°C)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An oil resistant hose that can be used for oil lines. It cannot be used for gasoline.
Warning
- Gasoline is not available
- Cannot be used for injection vehicles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan