KARCHER Nozzle Head

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Length (mm)316
Width (mm)42
Height (mm)124
Suitable ModelSG 4/4
TRUSCO Number793-9337

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan