maruman Note Septcouleur

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
SizeA5
Number of Lines26
Cover ColorGreen
Number of Page80
Ruled Width (mm)7
Dimensions Height x Width x Thickness (mm)210x160x9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ENJOY COURFUL LIFE The standard color stationery "Septt Couleur" is a concept of 7 colors of rainbow and abundant variations to make your daily life more convenient and enjoyable. Convenient cut perforations.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan