KIJIMA Acc. Motorcycle NICE Neo Mini Grip (Aksesoris Eksterior Motor)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ColorBlack
Overall Length L (mm)110
Maximum Diameter (mm)31
Suitable Inner Diameter (mm)22.2 (left); 24.5 (right)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The popular NICE Neo Grip non-penetrating type short grip for small displacement bikes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan