IZUMI KASEI New Piccolo Basket Type 9347N

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
SizeA4
Number of Drawers3
Inner Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)22x30.5x10.5
Dimensions (Width x Depth x Height) (cm)27.8x34.2x38.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stores A4 size documents, notebooks, writing utensils, etc. 3 colorful drawers. Color-coded storage. Easy to pull out with a handle. Stack two cases together to increase storage capacity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan