Jimbo Electric Stop Kontak Tanam 2-Gang New Mildby Series (Power Socket)

Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
TypeEmbedded Outlet
ShapeFlat Blade Type
Number of Poles2P
Rated Voltage (V)125
AS ONE Part Number64-9692-97
Number of Outlets2
Outlet Type2P 15A 125V
Rated Current (A)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan