Japan Green Cross Neck guard for measures against heat

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
TypeSun avoid type
Width (mm)395
Height (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For measures against heat when working outdoors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan