Mizutani Spare Blade MZ-TOOL MZ-B9 (Refill Pisau Kape)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)0.5
Blade Width (mm)9
Part NumberMZ-B9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A replacement blade for the separately sold MZ-TOOL MZ-H149 art knife for removing sealing materials. A 9 mm wide type suitable for removing three-sided sealing in areas with narrow joints.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan