MOERMAN Scraper Bicomponent Handle (Kape)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Width (mm)95
Overall Length (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ergonomic design makes it easy to hold and use. It is hard to slip even when it gets wet with water and has a non-slip treatment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan