KVK Mixing Plug Socket Connection Packing

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2
Outer Diameter (mm)24
Inner Diameter (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a packing used for the socket of the mixing tap and the mixing tap with shower and the whole connection part.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan