Industry Kowa Mini Brush PVC

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
MaterialPVC
Overall Length (mm)85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Bristle Length (mm)12
Effective Dimension (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cleaning brush for wiping, polishing, washing, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan