Industry Kowa Mini Brush PP

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
MaterialPP
Length (mm)8
Width (mm)62
Height (mm)165
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The hair material is elastic.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait