Iwata Mfg. Merry Cutter

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)195
Blade Length (mm)53
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Blade Opening at the Tip (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A cutting tool for cutting trim. Since it is a single-edged blade, you can easily work without crushing the cross section.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan