KONOE Master Line Paste Type

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4
Dimension A (mm)50
Dimension B (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy-to-install sticking type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan