MARNA Brush Lunch Box Washing

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene/Nylon
Overall Length (mm)115
TKG Part No.9-1311-0501
TKG Part No. (2017)6-1176-0901
Width x Length (mm)7x34
Where to UseKitchen

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for stains on lids and stains on closed containers and lunch boxes !!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan