Makita Low Speed Electric Drill (Mesin Bor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Length (mm)358
Cable Length (m)2.5
Current (A)7.5
Included AccessoriesChuck Key
Carbon Brush Nominal Number322
Chucking Size (mm)2 to 13
Drilling Capacity to Steel (mm)13
Drilling Capacity to Wood (mm)38
Power Consumption (W)710
Power Input (V)(Single Phase) 100
Rotation Speed (rpm)0 to 600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High torque allows for heavy drilling with ease! Equipped with reverse rotation for easy removal of holes!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan