MIDORI ANZEN Light Work Cap with Ventilation Holes SCL-300VA Series (Topi Kerja Ringan)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Length (mm)275
Width (mm)210
Height (mm)146
Head Circumference (cm)53 to 62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be washed with water and can always be used in a clean state. A bend-shaped visor ensures visibility. It is a lightweight RA band specification that is easy to size and fits perfectly on the head.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait