KP PLATECH Lid Cup (Tutup Gelas)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPP
ColorBlack
Height (mm)23
Diameter (mm)82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A lift-type lid that allows you to open the spout by hand. It is easy to carry and is ideal for takeout.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan