KORI SEIKI MFG Length Meter Standard Type MS Series

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Direction of RotationPositive rotation
Mounting Hole Diameter (mm)6 (3 places)
Mounting Dimensions (mm)Front and back 47 x left and right 87
ResetKnobs
Number to Display (mm)4.5x6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait