JET INOUE LED5 T10 Wedge Bulb 5 Consecutive SMD

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)24
Current Consumption (mA)(DC24V) Approx.40
BolsterW2.1x9.5d
Dimensions (mm)27x12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used by matching the color temperature (Kelvin) with the headlight bulb such as HID.
Warning
This product has +-polarity, so if it does not light up, turn it 180° and insert it.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan