JET INOUE LED3 Flat Marker NEO

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Material(Lens) PC, (Body) ABS
Types of Light BulbLED
Rated Voltage (V/mA)DC24/approx. 80; DC12/approx. 150
Dimensions (mm)58x96x20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Equipped with 3 ultra-bright SMDs for amazing brightness! The sharp light emission unique to LEDs creates a splendid night scene. It is an energy-saving design unique to LEDs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan