JET INOUE Compatible Light LED Soft Mall (Komponen Lampu Truk)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
Width (mm)About 10
Thickness (mm)About 3
Compatible ModelsDC24V car
Dimensions (WxHxD) (mm)5000x3x10
Current Consumption (A)24V=0.5; 12V=1.04
Current Consumption (mA)DC24 = 510; DC12V = 1040
Dust/Water ProtectionIPX7
Input Voltage Range (V)DC24 to DC32
LED5050SMD160pcs
LED ColorBlue
Light ColorBlue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Introducing a long soft mall. It can be used even if it is cut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan