Izumi Balance Weight Lead Sticking for Heavy Duty Motorcycle (Pemberat Velg)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
MaterialLead
Length (mm)30
Width (mm)13
Thickness (mm)5
Set Contents5 + 10gx6x16
Tape ColorBlack
Type Increments (g)45422

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan