JET INOUE LC-02 NEOplus G-18 BA15S Single Nonpolar Type

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ColorWhite
Rated Voltage (V)45650
Color Temperature (Kelvin)About 8000
LED ColorWhite
Main Unit Dimensions (mm)38x17
Brightness (Lm)About 500
Current (mA)(12V) about 330; (24V) about 160
Number of LED (pcs)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It emits a remarkably shining light !!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan