Kowa Kogyo Lavalon Extension Cord

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Length (m)10
Number of Outlets3
Outlet Type2P 15A 125V
Where to UseIndoor
Cable Size (mm²)1.25
Power Consumption (W)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A soft cord with excellent cold resistance. It has a safe double coating.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan