HISAGO Laser printer form Payroll statement

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.09
SizeA4 Vertical
Size (mm)210x297
Paper Thickness (mm)0.09
Compatible PrinterInkjet (Dye/Pigment), Color Laser, Laser, Color Copy, Copy
Dimensions (mm)210x297 (A4 vertical)
Imposition2
Size After Perforation Separation (mm)210x148.5
Whiteness (%)80
perforation (cutting line)Yes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When folded at the perforation, it fits perfectly into the windowed envelope MF31T.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan