KOKUYO Laminate Film

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Length (mm)23
Width (mm)219
SizeA4
Height (mm)306
Thickness (µm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Completely seals important documents and important cards. Prevents scratches, dirt and damage. Thickness 100 μm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan