Mizukami K Foot L-Shaped Bracket (Penyangga Kaki L)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Dimensions d (mm)16
Dimension A (mm)180
Dimension B (mm)170
Dimension C (mm)16
Dimensions (mm)32
Head FinishBrass Chrome

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal as a bracket for footrest pipes such as counters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan