Meiho Kagaku Jimmy Case Without Partition (Kotak Komponen Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorClear
Length (mm)77
Height (mm)31
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Buckle MaterialImpact resistant copolymer
Effective Internal Dimensions (Depth) (mm)64
Effective Internal Dimensions (Height) (mm)26
Inner dimensions (length x width x height) (mm)64x130x26
Lid MaterialPolypropylene
Material (Main Unit)Polypropylene
Number of partitionsWithout partition
Outer Dimensions (Length X Width X Depth) (mm)77x138x31
PartitionNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait