Meiho Kagaku Jimmy Case HD (Kotak Komponen Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorClear
Length (mm)120
Height (mm)60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Buckle MaterialImpact resistant copolymer
Divider PlateFree type
Effective Internal Dimensions (Depth) (mm)108
Effective Internal Dimensions (Height) (mm)56
Inner Dimensions (mm)170x108x56
Lid MaterialPolypropylene
Outer Dimensions (mm)178x120x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Deep type (inner dimension 56mm) and clear type for easy viewing of contents Adopts a free integrated clasp without partitions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan