HOUSE B.M Jigsaw Spare Blade

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)85
Effective Length (mm)60
Shank ShapeU Type
Cutting Capacity (mm)(Plastic) 3-55, (Wood Plywood) 3-55
Thread per Inch9
Included MotorJigsaw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan