Maruni Industry Tire Repair Tool Insert Needle (Alat Perbaikan Ban)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
ColorBlack
Overall Length (mm)115
Tip Length (mm)55
Grip Part Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Repair agent insertion tool. For power balka seals and perfect seals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan