IGUS Iglidur J Flange

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Length (mm)12
ShapeF
Outer Diameter (mm)16
Inner Diameter (mm)14
Dimension D3 (mm)22
Dimension B2 (mm)1
Dimension Tolerance (mm)+0.032; +0.102

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan