Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Width (mm)52
Height (mm)22
Outer Diameter (mm)47.2
ManufacturerSuzuki, Nissan, Mazda
Main Compatible Genuine Part No.43241-79002; 40234-4A00A; 1A03-34-019B; A001-33-071A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hubcaps for Suzuki, Nissan and Mazda cars.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan