MARUEI SWAN High-quality Medium Brush Short Hair

Sebelum PPN:
Rp36.900 - Rp43.900
Spesifikasi
TypeBrush
Overall Length (mm)245
Bristle ColorWhite
Bristle Length (mm)11
Main applicationFor Joints
Bristle Thickness (mm)5
Brush Width (mm)15
Material (Bristle)Goat Wool
Size (Nominal No.)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to apply because it is a short hair type joint brush.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan