Makita High Pressure Washing Machine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Hose Length (m)5
Discharge Pressure (MPa)6.7 (maximum allowable 8.5)
Discharge Rate (L/minute)5 (regular use)
Maximum Pressure (MPa)10
Maximum Pressure (bar)100
Maximum Pressure (psi)1450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan