KANDA Porcelain Souffle Heat Resistant (Mangkok Panggang)

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
MaterialHeat-resistant porcelain
Capacity (ml)120
TKG Part No.9-2297-0901
Heat Resistance Temperature (°C)390
TKG Part No. (2017)6-2080-0901
Dimensions (Diameter x Height) (mm)69x55
Inner Diameter x Depth (mm)65x47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used in ovens and microwave ovens. Microwave compatible
Warning
Cannot be placed on an open flame.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan