IRIS OHYAMA HARD PRO Roller Cabinet Tool Chest with Handle

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorRed
Length (mm)410
Height (mm)975
DrawerNone
Number of Tiers3
Allowable Load (kg/shelf)15
Opening Width (mm)670

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A wagon with a handle that is convenient for moving. Durable metal caster specifications. Comes with 3 sponge sheets that do not easily damage the tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan