Makita Hammer Tucker

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)281
Staple Width (mm)12
Staple Length (mm)10
Number of Loading Nails (pieces)About 144

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan