Miyako Plug Gunmetal (Plug Gunmetal)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialBronze
TypeCopper Pipe Fittings
ShapePlug
Dimension L (mm)26
Dimensions d (mm)15
Connector Thread TypeR
Nominal Diameter13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan