KENIS Glass Tube For Melting Point Measurement

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)75
Outer Diameter (mm)6
Inner Diameter (mm)4
Wall Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan