KANZAWA WORKS Glass Scraper 200 Replacement Blade (Refill Pisau Kape)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)80
Blade MaterialSK-2
Blade Thickness (mm)0.3
Suitable ModelK-720
Blade Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan