KENIS Glass Large Rod

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
MaterialGlass
Overall Length (mm)150
Overall Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A glass spreader that evenly applies the bacterial solution.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan