KENIS Brush Gelbell Milk Fat Meter (Sikat Lab Pembersih)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)330
Brush Length (mm)48
Material of BristleGoat hair
Brush Diameter (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A brush for a milk fat meter.
For butterfat meter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan