MARUAI Fujitsubo Envelope

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
ColorCraft
StandardFixed form mail
NameYocho No. 3
Suitable SizeA4 size horizontal tri-fold
Basis Weight (g/m²)85
Dimensions (mm)120x235
Postal Code BoxesNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A side-opening craft envelope that is ideal for folding A4 size in three. No postal frame printing.
envelope

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan