Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp569.900
Spesifikasi
Thickness (mm)3.2
StandardHokkaido Electric Power, Tohoku Electric Power, Chubu Electric Power, China Electric Power Standard Product, JR Standard Specification Product
Dimension B (mm)40
Bolt Diameter d1 (mm)M12x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For mounting branch lines, arm ties and equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait