Kondotec Frame Type Turnbuckle - Frame Only (Frame Jarum Keras)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Size (inch)W3/8
Surface TreatmentUnichrome
Overall Length L (mm)150
Dimension A (mm)30
Dimension C (mm)11.5
Nominal Size9
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Working Load (kN)5.9
Working Load (tf)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
W1/2inch is an LS type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan