Mitsubishi Electric Earth-Leakage Circuit Breaker F Style Harmonic/Surge

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)AC 100 to 240
Rated Current (A)30
Suitable ForIsolation
Type of ConnectionSurface type
Dimensions (WxHxD) (mm)36x100x36
Dimensions (mm)36x100x36
Frame (AF)30
Number of Poles/Elements2P
Phase/Wire Type (W)12 (When using a 3-pole earth leakage breaker for 12W, connect to the left and right poles without using the center pole. When using 13W, connect the center line to the center pole)
Rated Breaking Capacity (kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1; JIS C 8201-2-2 Ann.2; IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics) : AC230V 7.5/7.5; AC200V 7.5/7.5; AC100V 7.5/7.5
Rated Sensitivity Current (mA)30
Type of CurrentAC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan