Magnetic Laboratries Earphone

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ColorWhite
Cable Length (m)1.15 (±0.03)
Included AccessoriesEar cap (S, M, L) +, instruction manual
PlugLightning
Impedance (ohm)16
Playback Frequency Band (Hz)20 to 20000
Sound Pressure Sensitivity (dB/mW)95
Speaker Size (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightning terminal connection stereo earphones

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan